HEIKO Bodon Pack No Hole # 25

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialOPP
Length (mm)340
Width (mm)230
Thickness (mm)0.025
Manufacturer Product Code6763382
Size (Nominal No.)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan