HAYAKAWA INDUSTRY Palm Fiber Broom Short Handle (Sapu Ijuk)

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
TypeFern broom
Overall Length (mm)770
Material (Handle)Bamboo PVC coating
Handle Length (mm)About 540
Bristle Length (mm)About 145-155
Material (Bristle)Palmyra fiber
TKG Part No.9-1344-0201
TKG Part No. (2017)6-1202-0201

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for balconies, dirt floors, and entrances that are made of natural fibers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait