Fujii Electric Works (Tsuyoron) Retractable Lanyard for Full Harness Colt Ritra Twin Model

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
TypeFor full harness type
Rope SpecificationRewind type
Lanyard, Length (mm)1600
Lanyard Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Weighing and compact retractable lanyard. The lanyard length is always the shortest and does not interfere with work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan