Edogawa Bussan Flexible Straw Long Beding (Sedotan Tekuk)

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Length (mm)250
Product TypeFlex straw
Heat Resistance Temperature (°C)90
Diameter (φmm)6
Outer PackingYes
Quantity (Pieces)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Perfect for 500mL PET bottles!
You can close the cap with the straw in it.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan