Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| AS ONE Part Number | 64-2261-02 |
| Supported OS | Microsoft~Windows~7, Microsoft~Windows~8, Microsoft~Windows~10, Mac~OS~9.0 or later, Linux~Kernel~2.4.2 or later |
| Memory Capacity (GB) | 8 |
| Dimensions (mm) | 61.5x18.59x8.7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































