ELPA (Asahi Electric) Skeleton Repeat Tie

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorAssorted
Width (mm)7.4
Overall Length (mm)150
Operating Temperature Range (°C)-40~+85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used many times and is beautiful

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan