ELECOM Pc Speaker 2.0Ch 4W USB Power Supply Volume Adjustable

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
MaterialEnclosure: Resin
ColorBlack
TypeEnclosure: Bass reflex type
Power SupplyDC + 5V (500mA or more) (USB)
Outer Dimensions (WxDxH) (mm)72x74x82
Cable Length (cm)Approximately 133 (including volume dial)
Driver Unit (Φmm)50
Input Impedance (ohm)4
Input plugΦ3.5mm stereo Mini jack
Maximum Output Power (W)2.0 + 2.0 (distortion rate 10%)
Playback Frequency Band (Hz)180-20k
Surround Effect2.0ch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No outlet required! Easy PC speaker

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait