ELECOM Stereo Headphone Canal Type Cn300 for Smartphones with Microphone

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
TypeSealed type, earplug type
Cable Length (m)1.2 (Y type)
PlugΦ3.5mm, 4-pole mini plug (L type)
Playback Frequency Band (Hz)20~20k
Driver Unit (Φmm)10 (Dynamic type)
Earphone shapeCanal type
Impedance (ohm)16
Maximum Input (mW)5
Sound Pressure Sensitivity (dB/mW)95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reproduces compact yet well-balanced sound quality and sharp bass. Stereo headphones with a microphone that not only allow you to enjoy music, but also make calls.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait