ELECOM Sd Card Class10 Uhs-I U3 V30 High Speed Data Transfer Read 80Mb/S Memory with Recovery Service

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Outer Dimensions (WxDxH) (mm)24x2.1x32
Read Speed (Mb/s)(Maximum) 80
Write Speed (MB/s)(Maximum) 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A high-speed SD memory card that supports UHS-I, UHS speed class "Class3", video speed class "V30" and is ideal for 4K video.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan