ELECOM Hdd Hard Disk External USB3.0 Compatible with 3.5inch Tv

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp7.599.900
Spesifikasi
StandardPSE mark display
Power SupplySelf power
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Input Voltage (V)100, 50/60Hz (AC adapter)
InterfaceUSB3.0/2.0
Connector ShapeUSB3.0 Micro-Bx1
Outer Dimensions (WxDxH) (mm)120x183x35
Rotation SpeedNon-fixed
SecurityWith slot
Suitable PCPC with standard USB3.0 or USB2.0 port and Apple Mac series
fanFanless

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Safe even for first-time users. A USB 3.0 compatible external hard disk that can be easily connected to a computer, TV, or recorder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan