ELECOM Cd Dvd Blu-Ray Case 2 Piece Storage Slim Plastic Disc

Sebelum PPN:
Rp96.900 - Rp399.900
Spesifikasi
MaterialPolystyrene
Suitable ForBlu-ray Disc/DVD/CD
Outer Dimensions (WxDxH) (mm)142x5.2x125
Color (Body)Clear
Number of Capacity2 (per case)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slim type with a thickness of about 5 mm. A slim type Blu-ray/DVD/CD case that can be stored compactly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan