ELECOM Blu-Ray/Dvd/Cd Case Standard/Ps/2 Storage

Sebelum PPN:
Rp96.900
Spesifikasi
MaterialPolystyrene
Suitable ForBlu-ray Disc/DVD/CD
Outer Dimensions (WxDxH) (mm)142x10.4x125
Color (Body)Clear
Number of Capacity2 (per case)
TRUSCO Number828-2815

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard type with a thickness of 10.4 mm. A standard type Blu-ray/DVD/CD case that can store not only index cards but also spine labels.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan