ELECOM Mouse Pad `` Animal Mousepad

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialBase material/PET, front surface/UV resin, back surface/olefin sheet
Main Unit Dimensions (WxDxH) (mm)150.0x180.0x0.5
Dimensions (height H x width W x thickness t) (mm)Mouse operation surface max./174x144x0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
"Animal mouse pad" is a mouse pad with a miscellaneous taste that has animal silhouette illustrations that decorate the desk area in style.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait