CARLISLE Bottle Brush Medium (Sikat Pembersih Botol)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)305
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Diameter (φmm)70
Bristle Length (mm)25
Brush Length (mm)102
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for cleaning the inside of bottles and containers.
Cleaning pots, jars, bottles, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan