BONSTAR Big Long

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
ColorYellow/green
Width (mm)105
Thickness (mm)40
Height (mm)500
AS ONE Part Number65-1891-08
TRUSCO Number252-2924
suitable usageDish washing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
About 7 kitchen sponges. Please cut it with scissors to a size that is easy to use.
For cleaning the kitchen and other dirty areas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan