Belkin USB-C Video Adapter HDMI/Display Port/VGA/DVI

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Dimensions (WxHxL) (mm)46x14x160 (main unit only)
Cable Length (mm)150
Female MountingHDMI, DisplayPort, VGA, DVI
Male MountingUSB Type-C
Cable ConectorUSB-C, HDMI, VGA, DisplayPort, DVI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product is a video output conversion adapter that realizes various video outputs most easily. Connect via HDMI (4K), VGA, DisplayPort (4K), or DVI video display.
Provides compatibility with Mac, Windows PC and other USB-C devices.
High resolution video output: Maximum 4K x 2K @ 60Hz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan