Belkin USB-C to Gigabit Ethernet Adapter

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
ColorBlack
Connector ShapeUSB~Type-C Male - 10/100/1000Mbps~RJ45 Female
Cable Length (cm)15
Conversion TypeFemale - Male
Female Mounting10/100/1000Mbps RJ45
Male MountingUSB Type-C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gigabit Ethernet adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait