ARTEC USB Typec Hub with Card Reader

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
MaterialABS
ColorBlack
Supported OSWindows7/8/10/11, Mac8.6 or later, Android
Cable Length (mm)100
Connector Shape-DownstreamUSB Type-A
Connector Shape-UpstreamUSB Type-C
Dimensions (mm)85x20x20
Power Supply MethodPass power
USB Port Number3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connectable with USB peripheral devices. With SD/microSD card reader.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait