Arrow(Schneider Electric) Dia84 Direct Power LED Rotating Light LRX Type

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
ColorYellow
Inrush Current (A)2
Mounting hole pitch (mm)Φ50
Maximum Outer Diameter (mm)84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan