Ainex USB-108C plus USB Extension Cable Black

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
ColorBlack
StandardHigh-Speed
Cable Length (m)1.5
Connector ShapeType-A~Female - Type-A~Male
Conversion TypeFemale - Male
Data Transfer Rate480 (theoretical value)
USB typeUSB 2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For extension of mouse, keyboard and peripherals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait