Ainex USB-147 USB Cable A to Reversible Type

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
ColorBlack
StandardHigh-Speed
Cable Length (m)1.5
Connector ShapeType-A~Male - Type-A~Male
Conversion TypeMale - Male
Data Transfer Rate480 (theoretical value)
USB typeUSB 2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A reversible connector that can be connected without worrying about the vertical orientation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan