Ainex 1.5M USB-A to USB3.0 Cable U30Aa-Mm15 Black

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorBlack
Cable Length (m)About 1.5
Connector ShapeType-A~Male - Type-A~Male
FeaturePower delivery support/data transmission
Transmission Speed (Gbps)5 (theoretical value)
Conversion TypeMale - Male
USB typeUSB 3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can connect a computer to a peripheral device equipped with a USB Type-A connector.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan