Ainex USB3.1 Gen2 Conversion Adapter C Female to C Male Vertical L Shaped U32CC-UFAD Black

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
ColorBlack
Size (mm)W13xD25.65xH14.3~(D19 excluding connector)
Connector ShapeUSB~Type-C~Female - USB~Type-C (Vertical L type)~Male
Transmission Speed (Gbps)10 (theoretical value)
Conversion TypeFemale - Male
Female MountingUSB Type-C
Male MountingUSB~Type-C (vertical L type)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Converts a USB Type-C (USB-C) cable to an upward or downward L-shape. 10Gbps compatible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan