Ainex 0.1m USB-C Male to Female USB-A USB2.0 Right Angled Adapter Black U20Ca-Lf01T

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ColorBlack
Connector ShapeType-A~Female - Type-C (horizontal L type)~Male
FeatureData transmission
Cable Length (cm)Approx. 10 (excluding connectors)
Type of CableNylon mesh/soft
Conversion TypeFemale - Male
USB typeUSB~2.0 (peripheral device side)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Peripherals can be connected to Type-C-equipped smartphones, tablets, and PCs. "USB Type-C Host Cable C-AL Type 10cm"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan