AG (AKAGAWA KIBUTSU INDUSTRIAL) Square Cooling Rack
#Grup produk P110237956
Spesifikasi
| Size | Take 10 sheets |
|---|---|
| Product Type | Ami |
| Cell Spacing (mm) | 16 |
| Dimensions (mm) | 307x221 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Square%20Cooling%20Rack/qkP110237956-1.jpg)
