Deli Laminate Trimmer

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Package TypeColor Box
Rated Power (W)550
Ref. No.EDL-XB06-E1
SAP100157930
Chuck size (mm)6 (1/4inch)
Main MaterialPlastic+Iron
No Load Speed (rpm)30000
Package Manner1:PCS 10:CAR
Product Color Yellow
Rated Voltage (V/Hz)220-240, 50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Multi-purpose machine for trimming, carving, grinding, grooving
- Transparent base, providing better work visibility
- Quick cutter changing chuck, convenient and fast when changing different cutter heads
- Dust-proof switch, extending switch lifespan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan