STANLEY VIDMAR Patient Transfer and Transport

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
MaterialNylon
ColorBlack/Orange
UNSPSC42192211
StandardsFDA
Width (inch)8
Depth (inch)5/8
HandlesNo
Height (inch)8
Length (inch)47-3/4
Product TypePediatric Immobilization Board
Strapping TypeNylon
Straps Count4
Weight Capacity (lbs)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan