Zebra Printer ID Card

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp139.999.900 - Rp229.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
UNSPSC55121802
Height (inch)13-1/2
Depth (inch)20-1/2
Voltage (V)100 to 240 AC
BarcodesYes
Card Type30 to 40mil
ConnectionUSB and Ethernet
Print ModeDye Sublimation
Print Speed (Cards/hour)190
Resolution (dpi)304

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait