SICURIX Printer ID Card
#Grup produk P110213390
Sebelum PPN:
Rp38.999.900 - Rp99.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| UNSPSC | 43212113 |
|---|---|
| Voltage (V) | 100 to 240 AC |
| For use with | PC or MAC |
| Font | Multiple |
| Resolution (dpi) | 300 |
| Barcodes | No |
| Card Thickness (mil) | 30 |
| Card Type | 10 to 30mil |
| Print Mode | Color |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































