XPLOSENS Explosive Detectors and Neutralizers

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Length (mm)3
UNSPSC46151605
Width (mm)1
Product TypePeroxides Prevention Indicating Pellets
FormNanometric Pellets
Description/Special FeaturesIndicating Pellets for Peroxide Prevention
Operating Temperature Range (°C)0 to 50
Shelf Life (month)12
Size (g)80
Treats Up To8L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan