AIMSAFETY Replacement Gas Detector Sensor & Part

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
StandardsEMC Directive (2004/108/EC); RoHS
Manufacturer Part Number70-2900-0540-6
SeriesPM150 Series
Maximum Operating Temperature (°F)122
Accessory BrandAIMSAFETY AimSafety
Compatible Detector Grainger Part Number786VH4
Compatible Detector Manufacturer Part NumberPM150-CO2
Compatible Detector Model/SeriesPM150-CO2
For Detector TypePortable
Gas DetectedCarbon Dioxide
Measurement Range (ppm)0 to 50000
Minimum Operating Temperature (°F)-4
Part TypeSensor
Resolution (ppm)100
Sensor Life (yr)5
Sensor TypeInfrared
T90 Response Time30 sec

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan