FSI Incident Command and Triage Supply

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
MaterialNylon
ColorMulti Color
UNSPSC42171502
Width (inch)4
Height (inch)4
Country of OriginUSA (subject to change)
For use withTriage Tarps, Triage Flags, Response Kits
IncludesRed Tape, Blue Tape, Green Tape, Yellow Tape, Black Tape, Belt Carry Case
Length (ft)10
Product TypeTriage/Decon 5 Tape System

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan