Dragon Dustpan Narita (Pengki)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Mop Handle MaterialIron
Mop Handle Length (cm)72
Dustpan Dimensions (LxWxH) (cm)25.5x25.5x11.5
Packaging Size (cm)90x20x5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terbuat dari bahan plastik terbaik yang lebih kuat dan tidak mudah copot.
Mempunyai daya tampung yang banyak
Desain Modern, auto-close saat pengki diangkat sehingga debu & kotoran yg sudah masuk ke pengki.

Gagang besi coating bagian luar yang tidak licin dan nyaman digenggam
Bahan plastik kuat dan tebal dijamin tahan lama.

Dijual 1 set pengki ( kepala + gagang )
Fitur
- Desain Modern auto open-close, saat pengki diangkat kepala pengki akan otomatis tertutup sehingga debu & kotoran yg sudah masuk ke pengki tidak bernatakan lagi karna tertiup angin, kegiatan menyapu jadi lebih bersih dan efektif.
- Bahan Plastik Kuat.
- Daya tampung yg bagus.
- Mudah dibersihkan.
- Ringan dan nyaman digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan