Dragon Sikat WC Orange
#Grup produk P110152813
Spesifikasi
Shape | Orange |
---|---|
Material | Plastic |
Brush Handle Length (cm) | 25 |
Brush Dimensions (cm) | 8x10 |
Overall Length (cm) | 38 |
Brush Holder Diameter (cm) | 13 |
Packaging Size (cm) | 35x13x13 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Sikat WC gagang yang didesain khusus dengan Model buah yang Unik, membuat kegiatan bersih bersih menjadi lebih menyenangkan. dibuat untuk mempermudah kamu dalam membersihkan noda/kerak pada WC/Toilet, setelah pemakaian tidak perlu takut kamar mandi akan beraqntakan karna ada kop ( dudukan ) yang bisa dipakai untuk meletakan sikatnya.
Dijual 1 set Sikat + Kop ( dudukan SIkat )
Dijual 1 set Sikat + Kop ( dudukan SIkat )
Fitur
Terbuat dari bahan plastik yang kuat dan berkualitasBulu sikat bertekstur kasar dan kuat, pegangan sikat nyaman digunakan.
Bulu sikat tidak mudah rontok. Terdapat dudukan untuk meletakkan sikat.
Nyaman digunakan
Child Friendly
Kegunaan
Untuk membersihkan noda/kerak pada wc maupun lantai kamar mandi.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan