OMEGALIFT Vehicle Service Jacks

Sebelum PPN:
Rp53.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Base Length (inch)22
Base Width (inch)12
Includes10ft Air Hose; Wheel Base
Jack TypeAir Jack and Support Stand
Load Capacity (t)10
Maximum Lift (inch)51
Minimum Height (inch)17-1/2
Minimum Lift (inch)17-1/2
Power SourceAir

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan