ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli)

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40161504
ApplicationOil Removal
Belt Length (inch)24
Frequency (Hz)60
Max. Oil Removal (gph)6
Maximum Operating Temperature (°F)212
Min. Opening Length (inch)30
Reach (inch)24
Skimmer TypeBelt Skimmer
Voltage (V)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait