QUICKIE Mini Broom and Dustpan Set (Pengki+Sapu)

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
UNSPSC47131601
Bristle ColorBlack
Bristle MaterialPoly-Fiber
Brush Handle Length (inch)4
Display Qty1
Display Sell UOMEA
Dust Pan ColorBlue
Dust Pan Handle Length (inch)4
Dust Pan TypeHandled
Dust Pan Width (inch)10
Tool TypeBrush and Dust Pan Set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handheld brush and dust pan sets sweep up dirt and debris within arm's reach without getting hands dirty. The brush sweeps fine particles and debris off counters, tables, and machinery into the handheld dust pan and then locks into dust pan handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan