MICRO 100 General Purpose Finishing Bright Finish Carbide Corner-Radius End Mill

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Cutting DirectionRight Hand
Drilling Tool ConfigurationIndividual
End Mill ApplicationFinishing
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
End Mill StyleCorner Radius
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Helix Angle30°
Material - MachiningCarbide
Material Grade - MachiningC2 Micrograin
Measurement SystemMetric
Number of Flutes2
Primary Material ApplicationStainless Steel; Steel
Primary Material Application ISO CodeM; P
Shank Diameter (mm)6.00
Shank Type - MachiningStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two-flute end mills help maximize chip clearance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan