SONUS Pedestal Fan (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Propeller Size (inch)16
Power (W)43
Height (cm)110-125
Packaging Product Dimensions545x225x435
Voltage (V)220
Voltage Frequency (Hz)50
Wind Velocity3 Options

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Modelnya yang sederhana membuat rumah Anda tetap terlihat rapih dan semakin modern. Tak perlu lagi khawatir akan tagihan listrik yang membengkak dengan segudang peralatan elektronik di dalam rumah Anda. Karenanya Anda dapat merasakan sejuknya ruangan Anda bersama kipas baru dengan daya yang cukup rendah.
Kipas angin ini dibuat dari material berkualitas yang membuatnya mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama. Material ini juga bersifat tahan banting dan mudah dibersihkan.
Fitur
- Suara Motor Halus
- Motor Berkualitas Tinggi
- Tinggi Bisa Diataur

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan