In-Lite Lampu Plafon Tanam

Sebelum PPN:
Rp54.900 - Rp409.900
Spesifikasi
ColorWarm White
Color Temperature3000K
Size (mm)78x53
Lumens (lm)525-2700
SNI LicenseYes
SNI Number061/LSP/QI/08-V/2020

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mini Downlight INDC240 S
LED Downlight Series in-Lite merupakan lampu yang pemasangannya tersembunyi di dinding atau plafon yang tidak membutuhkan ruangan ekstra. Lampu ini sering dijadikan pilihan lampu untuk hunian minimalis terutama ruangan sempit. Karena ruangan yang kecil umumnya dapat terlihat lebih lapang dengan pencahayaan yang terang.

Jenis lampu downlight in-Lite beragam, mulai dari Slim Downlight, Anti Glare Downlight, dan Tri Color Downlight.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan