ARO Pump Submersible Pneumatic Utility Dewatering (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151512
Agency ComplianceCE
Air Inlet Pressure (psi)90
Body Dia. (inch)11
Body MaterialCast Iron
Discharge (inch)2-1/2 FNPT
Flow Rate @ 10ft. of Head (gpm)85
Flow Rate @ 15ft. of Head (gpm)80
Flow Rate @ 20ft. of Head (gpm)75
Flow Rate @ 30ft. of Head (gpm)70
Flow Rate @ 50ft. of Head (gpm)180
Flow Rate @ 5ft. of Head (gpm)90
Impeller MaterialCast Iron
Inlet (inch)3/4 NPTF
Manufacturer Part NumberP237A1-EU
Max. Diameter Solids (inch)1/4
Maximum Head (ft)90
Maximum Liquid Temperature (°F)150
Overall Height (inch)17-5/8
Overall Length (inch)8-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan