Non Brand Tubing and Pipe Rack (Tempat Penyimpanan Pipa)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp319.900
Spesifikasi
UNSPSC24102004
ColorBlack
For Use OnTube
Includes Mounting HardwareYes
MaterialPlastic
Mount TypeScrew
Overall Height (inch)0.41
Overall Length (inch)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High side hoses are available in various lengths. Use with manifold gauge sets (available separately) in air conditioning and refrigeration applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tube Rack Color Black For Maximum Outside Diameter 1/4 in For Number of Lines 10 For Tube Outside Diameter 1/4 in Includes Mounting Hardware Yes Material Plastic Mounting Hole Diameter Not Applicable Number of Channels 10 Overall Height 0.41 in Overall Length 4 in Overall Width Not Applicable Shape Straight For Use On Tube Package Quantity 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan