Non Brand Tarp Nylon Vinyl Lam

Sebelum PPN:
Rp849.900 - Rp9.099.900
Spesifikasi
UNSPSC24141506

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Offering protection from dust, debris, and inclement weather, these durable tarps are suitable for a variety of outdoor applications. Features include UV, mildew, tear, or flame resistance. Built-in grommets let you tie the tarps down, keeping them securely in place.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tarp Tarp Material Vinyl Cut Size 10 x 10 ft Finished Size 9 ft 4 in x 9 ft 6 in Tarp Finished Length 9 ft 6 in Tarp Finished Width 9 ft 4 in Tarp Seam Finish Rope Reinforced Single Stitched Tarp Resistant Features Mildew Resistant Tear Resistant UV Resistant Tarp Strength Standard Duty Water Resistant/Waterproof Waterproof Color Black/Green Grommet Material Brass Grommet Spacing 24 in Fabric Weight 13 oz/sq yd Thickness 15 mil Breathable No High-Visibility No Insulated No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan