Non Brand Reference and Code Book

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
UNSPSC55101524
Book Edition2nd
Book FormatSpiralbound
Book TypeElectrical
Depth (inch)1 3/4
Height (inch)7 1/2
ISBN-109781921722
ISBN-139781921722509
IncludesCutter Plier; Wire Stripper
LanguageEnglish
Number of Pages246
Publication Date1/1/2018
PublisherPat Rapp Enterprises
Width (inch)4 3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Reference Book Electrical Black Book USA Spiralbound Publisher Pat Rapp Enterprises Book Edition 2nd. Publication Date 01/01/2018 ISBN-10 9781921722 ISBN-13 9781921722509 Language English Number of Pages 246

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan