Non Brand Railing & Expandable Barricade
#Grup produk P110008637
Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp9.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
These lightweight barricades consist of two solid panels that fold out to create a quick barricade. They are useful in setting up a barrier around a piece of machinery, a spill, or to block a doorway.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Barricade Three Panel Length (In.) 108 Width (In.) 3-3/4 Height (In.) 36 Yellow Color Polyethylene Material Storage Size Length (In.) 36 Storage Width (In.) 36 Panel Length (In.) 36 Panel Height (In.) 36 Panel Width (In.) 1-1/4 Tape Color Yellow/Black Tape Material FassonUlasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/Non%20Brand%20Railing%20%26%20Expandable%20Barricade/hpP110008637-1.jpg)
