Non Brand Quick-Release Pin

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp859.900
Spesifikasi
UNSPSC27112133
Handle MaterialBlack Cast Aluminium
Release MechanismPush Button
Shank MaterialStainless Steel
Shank Material Grade18-8
System of MeasurementInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
T-handle quick-release locking pins insert into holes or receptacles on machine components and equipment parts to adjust and hold them in place. Their positive-lock design provides a secure hold and the push of a button activates the release mechanism, allowing the removal of the pin. T-handles provide a firm, full-hand grip.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Quick Release Pin Push Button Bright (Uncoated) Stainless Steel Shank Dia 5/16 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan