Informa Office Chair Umbre High Back (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (cm)111.5
MaterialLeatherette, Nylon, Foam, Plywood
Width (cm)66.5
Length (cm)72
Backrest MaterialPVC Leather
CasterYes
Foot Base MaterialPlastik Nylon
Seat MaterialPVC Leather
TypeKursi Eksekutif

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Umbre kursi kantor sandaran tinggi akan membuat waktu kerja lebih nyaman dan produktif. Kursi bergaya modern minimalis ini dapat menghadirkan kenyamanan di waktu kerja Anda. Bagian sandaran bermodel tinggi pada kursi dapat menopang tubuh dengan lebih santai dan rileks. Anda bisa menggunakan tuas di bawah dudukan untuk mengatur tinggi kursi sesuai keinginan.
Fitur
- Ketinggian kursi dapat diatur.
- Sandaran dan dudukan empuk untuk kenyamanan optimal.
- Dilengkapi roda pada kaki kursi untuk mobilitas tinggi.
- Dilengkapi sandaran kepala dan sandaran lengan.
- Kapasitas beban maksimal 136 kg.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan