Insize Dial Indicators (Long Stroke, Basic Type) (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Range (mm)25
Reading (mm)0.01
Graduation (mm)0.01
Accuracy (µm)35
Hysteresis (µm)7
Range/rev (mm)1
Dial Reading0-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supplied with limit pointers and bezel clamp
Optional accessory: backs, contact points
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan