Insize Digital Thread Pitch Measuring Instrument

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Range (L) (inch)0.5-4
Reading (inch)0.0005
Digital Indicator Stroke (inch)0.2
Resolution (inch)0.0005
Accuracy (mm)0.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure the pitch of external thread and internal thread with nominal diameter larger than 5 1/2" (183.7mm), optional accessory: data output cable (code 7315-50m, 7302-50m), balpoints (code 6252 series, standard pitch blocks (code 6251 series)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan