Insize Digital Internal Thread Height Measuring Instrument

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Range (mm)0-3.5
Reading (mm)0.01
Accuracy (mm)0.02
Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure the height of internal thread with nominal diameter less than 5 1/2" (139.7mm).
Optional accessory: data output cable (code 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M), thread height standard blocks (code 6250).
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan